Eriks

Veerring Gegolfd DIN 137 M14 Verenstaal

  • ERIKS:23689227
  • Fabrikant:4043952057292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,26/ stukexcl. btw

€ 0,31incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 137B
Serie
DIN 137B
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Dikte
1.6 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
137B
Uitvoering
Gegolfd
Type
Veerring