Eriks

Veerring Gegolfd DIN 137 M14 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:11741323
  • Fabrikant:4043377025302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,20incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 137B
Serie
DIN 137B
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Dikte
1.6 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
137B
Uitvoering
Gegolfd
Type
Veerring