€ 0,14/ stukexcl. btw
€ 0,16incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 137B |
Serie | DIN 137B |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 12 |
Binnendiameter | 13 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Dikte | 1.2 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 137B |
Uitvoering | Gegolfd |
Type | Veerring |