Eriks

Veerring Gegolfd DIN 137 M10 Verenstaal

  • ERIKS:11761266
  • Fabrikant:4043952057278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 137B
Serie
DIN 137B
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
21 mm
Dikte
0.8 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
137B
Uitvoering
Gegolfd
Type
Veerring