Eriks

VDI-gereedschaphouder Vorm E2 voor boorstangen DIN69880 40x32mm

  • ERIKS:23418525
  • Fabrikant:4030456351506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDI-gereedschaphouder vorm E2 voor boorstangen

Algemene aanwijzing: VDI-gereedschaphouders voor CNC-draaibanken bestaan uit veredeld staal met een sterkte van ca. 900 N/mm², een hardheid van 56 ± 2 HRC en een hardingsdiepte van minst. 0,5 mm. Bovendien beschikken alle VDI-gereedschaphouders over een cilindrische schacht h6 met inwendige koelmiddeltoevoer en verstelbare kogelsproeielement. De positie van de draaibeitel is over 2 aanslagschroeven instelbaar.
Schacht en steunvlak gehard en geslepen met koelmiddelbuis.

Verdere uitvoeringen op aanvraag.

Alle afbeeldingen, technische tekeningen en afmetingen kunt U vinden in de technische bijlage onder www.Premium-Werkzeug-Handel.de.

Uitvoering: DIN 69 880, ook met inwendige koeling.

Aanwijzing: reduceringen zijn apart te bestellen.
Opslaan in lijst

€ 86,70/ stukexcl. btw

€ 104,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150