Eriks

Vatentrechter staal

  • ERIKS:11820368
  • Fabrikant:4250101103087
Image 1
Vatentrechter van staal

Vatentrechters van polyethyleen en staal

- Van milieuvriendelijk, weerbestendig polyethyleen of van poedergecoat plaatstaal
- Blikken en filters kunnen op het grote geribbelde oppervlak worden geplaatst om uit te druipen
- Veilig en probleemloos afvullen van 200 liter vaten



-     Groot oppervlak, voor veilig afvullen
Trechtervolume 30 liter, voor het gemakkelijk ingieten van grotere hoeveelheden vloeistoffen.
-     Stabiele uitvoering van plaatstaal, poedergecoat RAL 5010
Buitenmaat ØxH (mm): ca. 650x135.
- Binnenmaat ØxH (mm): ca. 620x135.

Opslaan in lijst

€ 168,95/ stukexcl. btw

€ 204,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150