Eriks

Universele beschermdop LDPE d1/d2=39,8/42

  • ERIKS:12730711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele beschermdop van LDPE (zacht polyethyleen), hol, conisch met kraag
Toepassing: het beschermen van boorgaten en binnendraad
Bestel advies: voor de juiste klemming, kies de stopafmeting waarbij de binnendiameter niet te dicht bij d1 of d2 ligt
Opslaan in lijst

€ 0,89/ stukexcl. btw

€ 1,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TK
Type
TK 398
Materiaal
LDPE
D
46 mm
d1
39.8 mm
D2
42 mm
H
14 mm
Kleur
Geel