Eriks

Universele beschermdop LDPE d1/d2=30/32

  • ERIKS:12730704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele beschermdop van LDPE (zacht polyethyleen), hol, conisch met kraag
Toepassing: het beschermen van boorgaten en binnendraad
Bestel advies: voor de juiste klemming, kies de stopafmeting waarbij de binnendiameter niet te dicht bij d1 of d2 ligt
Opslaan in lijst

€ 0,81/ stukexcl. btw

€ 0,98incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TK
Type
TK 300
Materiaal
LDPE
D
35 mm
d1
30 mm
D2
32 mm
H
14 mm
Kleur
Geel