Eriks

Universele beschermdop LDPE d1/d2=14/15,1

  • ERIKS:12730690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele beschermdop van LDPE (zacht polyethyleen), hol, conisch met kraag
Toepassing: het beschermen van boorgaten en binnendraad
Bestel advies: voor de juiste klemming, kies de stopafmeting waarbij de binnendiameter niet te dicht bij d1 of d2 ligt
Opslaan in lijst

€ 0,53/ stukexcl. btw

€ 0,64incl. btw

127 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TK
Type
TK 140
Materiaal
LDPE
D
17 mm
d1
14 mm
D2
15.1 mm
H
7 mm
Kleur
Naturel