Eriks

Universele beschermdop LDPE d1/d2=10,6/11,6

  • ERIKS:12730687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele beschermdop van LDPE (zacht polyethyleen), hol, conisch met kraag
Toepassing: het beschermen van boorgaten en binnendraad
Bestel advies: voor de juiste klemming, kies de stopafmeting waarbij de binnendiameter niet te dicht bij d1 of d2 ligt
Opslaan in lijst

€ 0,50/ stukexcl. btw

€ 0,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TK
Type
TK 106
Materiaal
LDPE
D
14 mm
d1
10.6 mm
D2
11.6 mm
H
7 mm
Kleur
Naturel