Eriks

Uitloopverlenging

  • ERIKS:11820328
  • Fabrikant:4250101103056
Image 1
Uitloopverlengstuk, toebehoren voor KTC-station van kunststof

-      Hoge veiligheidsnorm
Geschikt voor de genormeerde opslag van watervervuilende vloeistoffen in alle gevarenklassen.
Niet toegestaan voor de opslag van brandbare vloeistoffen.
Algemene constructiegoedkeuring van het DIBT, Berlin.
-     Resistente bouwwijze
Stabiele opvangbak van polyethyleen.
Hoge bestendigheid tegen olie, zuren en logen etc.
Leverbaar met verzinkt- of PE-rooster leverbaar.
-      Geschikt voor vorkheftruck
Transport van het lege station resp. aanvoer met vorkheftruck
Draaglast per opstelplaats: 2000 kg.
Opvangvolume 1000 liter.
-     Kleur: blauw.

Opslaan in lijst

€ 40,95/ stukexcl. btw

€ 49,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150