Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | KSU |
Type | KSU |
Nom. binnendiameter | DN 80 |
Nom. binnendiameter balg | 3" |
Inbouwlengte | 245 mm |
Druktrap balg | PN 2,5 |
Uitwendige diameter laseind | 88.9 mm |
Wanddikte laseind | 3.2 mm |
Lengte laseind | 44 mm |
Uitvoering met binnenbus | Nee |
Kwaliteitsklasse balg | Roestvaststaal 321 (1.4541) |
Kwaliteitsklasse laseind | Staal |