Eriks

Uitlaatgassencompensator 2,5 bar met stalen laseinden 114,3x3,6 type KSU, inbouwlengte=245mm, DN100

  • ERIKS:10039983
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
KSU
Type
KSU
Nom. binnendiameter
DN 100
Nom. binnendiameter balg
4"
Inbouwlengte
245 mm
Druktrap balg
PN 2,5
Uitwendige diameter laseind
114.3 mm
Wanddikte laseind
3.6 mm
Lengte laseind
49 mm
Uitvoering met binnenbus
Nee
Kwaliteitsklasse balg
Roestvaststaal 321 (1.4541)
Kwaliteitsklasse laseind
Staal