Tussenhuls DIN 69871, vorm A, SK 40
Uitvoering: van gelegeerd inzetstaal, met een trekvastheid in de kern van ca. 950 N/mm² en een hardingsdiepte van minstens 0,5 mm. Conus volgens DIN 254. Gehard 5
Conushoek: tolerantie AT3.
Oppervlakteruwheid van de conus: RA < 0,001 mm.
Balanceerkwaliteit: G 6.3 12000 min-1.
Toepassing: voor de opname van gereedschappen met morseconus-schacht en uitdrijfflip.