Eriks

Trekbus voor metrische assen H 3040

  • ERIKS:11551900
Image 1
Trekbus voor metrische assen.
Trekbussen worden gebruikt om lagers met een conische boring te monteren op een cilindrische as.
Ze worden het meest gebruikt omdat ze op zowel een gladde als een getrapte as kunnen worden toegepast.
Trekbussen kunnen op elke positie op de as worden geplaatst. Bij gebruik van getrapte assen en steunring kan de positie van het lager nauwkeurig worden bepaald en is de demontage van het lager eenvoudig.
Trekbussen worden compleet met borgmoer en borgring geleverd.
Opslaan in lijst

€ 582,58/ stukexcl. btw

€ 704,92incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Asdiameter
180 mm
Breedte
120 mm
Draadmaat
M 200x3
B
31.5 mm
B1
120 mm
d
200 mm
d1
180 mm
d3
240 mm
G
M 200x3
geschikt voor olie-injectie
Nee