Eriks

Trekbus voor metrische assen H 2326

  • ERIKS:11551914
Image 1
Trekbus voor metrische assen.
Trekbussen worden gebruikt om lagers met een conische boring te monteren op een cilindrische as.
Ze worden het meest gebruikt omdat ze op zowel een gladde als een getrapte as kunnen worden toegepast.
Trekbussen kunnen op elke positie op de as worden geplaatst. Bij gebruik van getrapte assen en steunring kan de positie van het lager nauwkeurig worden bepaald en is de demontage van het lager eenvoudig.
Trekbussen worden compleet met borgmoer en borgring geleverd.
Opslaan in lijst

€ 222,42/ stukexcl. btw

€ 269,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Asdiameter
115 mm
Breedte
121 mm
Draadmaat
M 130x2
B
23 mm
B1
121 mm
d
130 mm
d1
115 mm
d3
165 mm
G
M 130x2
geschikt voor olie-injectie
Nee