Eriks

Trekbus voor metrische assen H 210

  • ERIKS:11551999
Image 1
Trekbus voor metrische assen.
Trekbussen worden gebruikt om lagers met een conische boring te monteren op een cilindrische as.
Ze worden het meest gebruikt omdat ze op zowel een gladde als een getrapte as kunnen worden toegepast.
Trekbussen kunnen op elke positie op de as worden geplaatst. Bij gebruik van getrapte assen en steunring kan de positie van het lager nauwkeurig worden bepaald en is de demontage van het lager eenvoudig.
Trekbussen worden compleet met borgmoer en borgring geleverd.
Opslaan in lijst

€ 18,80/ stukexcl. btw

€ 22,75incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Asdiameter
45 mm
Breedte
35 mm
Draadmaat
M 50x1.5
B
12 mm
B1
35 mm
d
50 mm
d1
45 mm
d3
70 mm
G
M 50x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee