€ 17,23/ stukexcl. btw
€ 20,85incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 30 mm |
Breedte | 29 mm |
Draadmaat | M 35x1.5 |
B | 9 mm |
B1 | 29 mm |
d | 35 mm |
d1 | 30 mm |
d3 | 52 mm |
G | M 35x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |