Eriks

Trekbus voor inch assen HE 3126

  • ERIKS:11551907
Image 1
Trekbus voor Inch-assen.Trekbussen worden gebruikt om lagers met een conische boring te monteren op een cilindrische as.Ze worden het meest gebruikt omdat ze op zowel een gladde als een getrapte as kunnen worden toegepast.Trekbussen kunnen op elke positie op de as worden geplaatst. Bij gebruik van getrapte assen en steunring kan de positie van het lager nauwkeurig worden bepaald en is de demontage van het lager eenvoudig.Trekbussen worden compleet met borgmoer en borgring geleverd.
Opslaan in lijst

€ 198,46/ stukexcl. btw

€ 240,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150