Eriks

Trekbus, HS-serie, M 90x2, 79,37 mm asdiameter, 65 mm lengte, 120 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,04/ stukexcl. btw

€ 104,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
79.37 mm
Draadmaat
M 90x2
Lengte
65
Buitendiameter moer
120
d
90 mm
d1
79.37 mm
G
M 90x2
geschikt voor olie-injectie
Nee