Eriks

Trekbus, HS-serie, M 65x1,5, 60,32 mm asdiameter, 65 mm lengte, 85 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,92/ stukexcl. btw

€ 158,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
60.32 mm
Draadmaat
M 65x1.5
Lengte
65
Buitendiameter moer
85
d
65 mm
d1
60.32 mm
G
M 65x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee