Eriks

Trekbus, HS-serie, M 55x1,5, 47,62 mm asdiameter, 37 mm lengte, 75 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,66/ stukexcl. btw

€ 37,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
47.62 mm
Draadmaat
M 55x1.5
Lengte
37
Buitendiameter moer
75
d
55 mm
d1
47.62 mm
G
M 55x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee