Eriks

Trekbus, HS-serie, M 50x1,5, 41,27 mm asdiameter, 35 mm lengte, 70 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,14/ stukexcl. btw

€ 34,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
41.27 mm
Draadmaat
M 50x1.5
Lengte
35
Buitendiameter moer
70
d
50 mm
d1
41.27 mm
G
M 50x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee