Eriks

Trekbus, HS-serie, M 30x1,5, 22,22 mm asdiameter, 31 mm lengte, 45 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,96/ stukexcl. btw

€ 95,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
22.22 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Lengte
31
Buitendiameter moer
45
d
30 mm
d1
22.22 mm
G
M 30x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee