Eriks

Trekbus, HS-serie, M 190x3, 168,27 mm asdiameter, 169 mm lengte, 240 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 674,76/ stukexcl. btw

€ 816,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
168.27 mm
Draadmaat
M 190x3
Lengte
169
Buitendiameter moer
240
d
190 mm
d1
168.27 mm
G
M 190x3
geschikt voor olie-injectie
Nee