Eriks

Trekbus, HS-serie, M 180x3, 161,92 mm asdiameter, 109 mm lengte, 210 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 453,48/ stukexcl. btw

€ 548,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
161.92 mm
Draadmaat
M 180x3
Lengte
109
Buitendiameter moer
210
d
180 mm
d1
161.92 mm
G
M 180x3
geschikt voor olie-injectie
Nee