Eriks

Trekbus, HS-serie, M 120x2, 111,12 mm asdiameter, 72 mm lengte, 155 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 353,40/ stukexcl. btw

€ 427,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
111.12 mm
Draadmaat
M 120x2
Lengte
72
Buitendiameter moer
155
d
120 mm
d1
111.12 mm
G
M 120x2
geschikt voor olie-injectie
Nee