Eriks

Trekbus, HS-serie, M 120x2, 111,12 mm asdiameter, 112 mm lengte, 145 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 196,26/ stukexcl. btw

€ 237,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
111.12 mm
Draadmaat
M 120x2
Lengte
112
Buitendiameter moer
145
d
120 mm
d1
111.12 mm
G
M 120x2
geschikt voor olie-injectie
Nee