Eriks

Trekbus, HS-serie, M 110x2, 98,42 mm asdiameter, 63 mm lengte, 145 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,82/ stukexcl. btw

€ 163,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
98.42 mm
Draadmaat
M 110x2
Lengte
63
Buitendiameter moer
145
d
110 mm
d1
98.42 mm
G
M 110x2
geschikt voor olie-injectie
Nee