Eriks

Trekbus, HE-serie, Tr500x5, 469,9 mm asdiameter, 356 mm lengte, 630 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10.491,24/ stukexcl. btw

€ 12.694,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
469.9 mm
Draadmaat
Tr500x5
Lengte
356
Buitendiameter moer
630
d
500 mm
d1
469.9 mm
G
Tr500x5
geschikt voor olie-injectie
Nee