Eriks

Trekbus, HE-serie, Tr480x5, 457,2 mm asdiameter, 335 mm lengte, 620 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7.700,22/ stukexcl. btw

€ 9.317,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
457.2 mm
Draadmaat
Tr480x5
Lengte
335
Buitendiameter moer
620
d
480 mm
d1
457.2 mm
G
Tr480x5
geschikt voor olie-injectie
Nee