Eriks

Trekbus, HE-serie, Tr480x5, 457,2 mm asdiameter, 237 mm lengte, 560 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5.452,80/ stukexcl. btw

€ 6.597,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
457.2 mm
Draadmaat
Tr480x5
Lengte
237
Buitendiameter moer
560
d
480 mm
d1
457.2 mm
G
Tr480x5
geschikt voor olie-injectie
Nee