Eriks

Trekbus, HE-serie, Tr460x5, 431,8 mm asdiameter, 326 mm lengte, 580 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.821,70/ stukexcl. btw

€ 8.254,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
431.8 mm
Draadmaat
Tr460x5
Lengte
326
Buitendiameter moer
580
d
460 mm
d1
431.8 mm
G
Tr460x5
geschikt voor olie-injectie
Nee