Eriks

Trekbus, HE-serie, Tr460x5, 431,8 mm asdiameter, 234 mm lengte, 540 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.937,40/ stukexcl. btw

€ 5.974,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
431.8 mm
Draadmaat
Tr460x5
Lengte
234
Buitendiameter moer
540
d
460 mm
d1
431.8 mm
G
Tr460x5
geschikt voor olie-injectie
Nee