Eriks

Trekbus, HE-serie, Tr420x5, 400,05 mm asdiameter, 212 mm lengte, 490 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.229,70/ stukexcl. btw

€ 5.117,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
400.05 mm
Draadmaat
Tr420x5
Lengte
212
Buitendiameter moer
490
d
420 mm
d1
400.05 mm
G
Tr420x5
geschikt voor olie-injectie
Nee