Eriks

Trekbus, HE-serie, Tr380x5, 355,6 mm asdiameter, 193 mm lengte, 450 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.845,04/ stukexcl. btw

€ 4.652,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
355.6 mm
Draadmaat
Tr380x5
Lengte
193
Buitendiameter moer
450
d
380 mm
d1
355.6 mm
G
Tr380x5
geschikt voor olie-injectie
Nee