Eriks

Trekbus, HE-serie, Tr360x5, 330,2 mm asdiameter, 259 mm lengte, 460 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.998,18/ stukexcl. btw

€ 6.047,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
330.2 mm
Draadmaat
Tr360x5
Lengte
259
Buitendiameter moer
460
d
360 mm
d1
330.2 mm
G
Tr360x5
geschikt voor olie-injectie
Nee