Eriks

Trekbus, HE-serie, Tr340x5, 304,8 mm asdiameter, 254 mm lengte, 440 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.490,46/ stukexcl. btw

€ 5.433,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
304.8 mm
Draadmaat
Tr340x5
Lengte
254
Buitendiameter moer
440
d
340 mm
d1
304.8 mm
G
Tr340x5
geschikt voor olie-injectie
Nee