Eriks

Trekbus, HE-serie, Tr320x5, 292,1 mm asdiameter, 171 mm lengte, 380 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.101,82/ stukexcl. btw

€ 3.753,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
292.1 mm
Draadmaat
Tr320x5
Lengte
171
Buitendiameter moer
380
d
320 mm
d1
292.1 mm
G
Tr320x5
geschikt voor olie-injectie
Nee