Eriks

Trekbus, HE-serie, Tr300x4, 279,4 mm asdiameter, 168 mm lengte, 360 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.590,26/ stukexcl. btw

€ 3.134,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
279.4 mm
Draadmaat
Tr300x4
Lengte
168
Buitendiameter moer
360
d
300 mm
d1
279.4 mm
G
Tr300x4
geschikt voor olie-injectie
Nee