Eriks

Trekbus, HE-serie, Tr240x4, 215,9 mm asdiameter, 133 mm lengte, 290 mm moerdiameter

  • ERIKS:14586626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.117,56/ stukexcl. btw

€ 1.352,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
215.9 mm
Draadmaat
Tr240x4
Lengte
133
Buitendiameter moer
290
d
240 mm
d1
215.9 mm
G
Tr240x4
geschikt voor olie-injectie
Nee