Eriks

Trekbus, HE-serie, Tr220x4, 203,2 mm asdiameter, 186 mm lengte, 280 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.088,16/ stukexcl. btw

€ 1.316,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
203.2 mm
Draadmaat
Tr220x4
Lengte
186
Buitendiameter moer
280
d
220 mm
d1
203.2 mm
G
Tr220x4
geschikt voor olie-injectie
Nee