€ 1.040,11/ stukexcl. btw
€ 1.258,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 82.55 mm |
Breedte | 90 mm |
Draadmaat | M 95x2 |
Lengte | 90 |
Buitendiameter moer | 125 |
d | 95 mm |
d1 | 82.55 mm |
G | M 95x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |