Eriks

Trekbus, HE-serie, M 95x2, 82,55 mm asdiameter, 68 mm lengte, 125 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 238,62/ stukexcl. btw

€ 288,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
82.55 mm
Draadmaat
M 95x2
Lengte
68
Buitendiameter moer
125
d
95 mm
d1
82.55 mm
G
M 95x2
geschikt voor olie-injectie
Nee