€ 226,19/ stukexcl. btw
€ 273,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 76.2 mm |
Breedte | 82 mm |
Draadmaat | M 85x2 |
Lengte | 82 |
Buitendiameter moer | 110 |
B | 16 mm |
B1 | 82 mm |
d | 85 mm |
d1 | 76.2 mm |
d3 | 110 mm |
G | M 85x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |