€ 224,14/ stukexcl. btw
€ 271,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 69.85 mm |
Breedte | 78 mm |
Draadmaat | M 80x2 |
Lengte | 78 |
Buitendiameter moer | 105 |
d | 80 mm |
d1 | 69.85 mm |
G | M 80x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |