€ 168,08/ stukexcl. btw
€ 203,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 69.85 mm |
Breedte | 46 mm |
Draadmaat | M 80x2 |
Lengte | 46 |
Buitendiameter moer | 105 |
B | 15 mm |
B1 | 46 mm |
d | 80 mm |
d1 | 69.85 mm |
d3 | 105 mm |
G | M 80x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |