Eriks

Trekbus, HE-serie, M 70x2, 57,15 mm asdiameter, 68 mm lengte, 92 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,60/ stukexcl. btw

€ 58,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
57.15 mm
Draadmaat
M 70x2
Lengte
68
Buitendiameter moer
92
d
70 mm
d1
57.15 mm
G
M 70x2
geschikt voor olie-injectie
Nee