Eriks

Trekbus, HE-serie, M 70x2, 57,14 mm asdiameter, 41 mm lengte, 92 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,52/ stukexcl. btw

€ 46,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
57.14 mm
Draadmaat
M 70x2
Lengte
41
Buitendiameter moer
92
d
70 mm
d1
57.14 mm
G
M 70x2
geschikt voor olie-injectie
Nee