Eriks

Trekbus, HE-serie, M 65x1,5, 57,15 mm asdiameter, 65 mm lengte, 85 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14586545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 115,08/ stukexcl. btw

€ 139,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
HE
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
57.15 mm
Draadmaat
M 65x1.5
Lengte
65
Buitendiameter moer
85
d
65 mm
d1
57.15 mm
G
M 65x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee